WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 戸当り
ミニラ戸当りアンカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
105
色
アンバー
注文コード
55624878
品番
BH-836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。
色
アンバー
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
105
付属品
アンカー:M12×120