ユニクロアオリ止め

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55624914 品番 27-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。

材質鉄、ユニクロームメッキ 寸法(mm)4.2×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55624948
2024-05-16
用途:
A型看板を広げた時の繋ぎ

今回は300mmの長さでしたが450mmまで規格があるのはいいです。毎回使用しておりますが全く問題ございません。

1人が参考にしています
対象商品:
55624932
2023-06-08
用途:
マルシェ用看板
その他業種

マルシェ用の木製看板の開き止めに長目のものを購入、
コストもそこそこで長さも選べるので良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする