27-302 ユニクロアオリ止め アイアイ 55624932

27-302 ユニクロアオリ止め アイアイ 55624932
27-302 ユニクロアオリ止め アイアイ 55624932

ユニクロアオリ止め

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)5.3×250
内容量1個注文コード55624932品番27-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。

材質鉄、ユニクロームメッキ寸法(mm)5.3×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55624948
2024-05-16
用途: A型看板を広げた時の繋ぎ

今回は300mmの長さでしたが450mmまで規格があるのはいいです。毎回使用しておりますが全く問題ございません。

1が参考にしています
対象商品 : 55624932
2023-06-08
用途: マルシェ用看板
その他業種

マルシェ用の木製看板の開き止めに長目のものを購入、
コストもそこそこで長さも選べるので良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする