※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール キャップ スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55625055 品番BCR12-80-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS304 質量(g)83 タイプ全球 ねじ長さ(mm)82 ねじ寸法M6×1 ボール径(Φmm)S8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする