SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQR12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
アジャスター
(CS)メタルストッパ前進端
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
55625132
品番
MXQR12-10CS-M9BZS
参考基準価格(税別)
¥40,650
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスター・オートスイッチ種類
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
調整範囲(mm)
(-)5
リード線(m)
(Z)5
ポートねじの種類
(-)Mねじ
アジャスター
(CS)メタルストッパ前進端
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
アジャスタ位置
(-)右側
CADデータダウンロード