※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール キャップ スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55625134 品番BCR16-90-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS304 質量(g)173 タイプ全球 ねじ長さ(mm)93 ねじ寸法M10×1.5 ボール径(Φmm)S12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする