※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール キャップ スクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55625143
品番
BCR8-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS304
質量(g)
13.5
タイプ
全球
ねじ長さ(mm)
21.3
ねじ寸法
M12×1.75
ボール径(Φmm)
S5.5