※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノーズ)
SUS420
注文コード
55625238
品番
SDXR20AW-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・外径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS303
質量(g)
134
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M8×1
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
適合レンチ
SDX20Z
荷重(最小〜最大)(N)
15〜34
材質(ノーズ)
SUS420
硬度(ノーズ)
-