※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノーズ)
SUS420
注文コード
55625299
品番
SDXR10AW-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・外径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS303
質量(g)
22
ねじ長さ(mm)
24
ねじ寸法
M12×1.5
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
適合レンチ
SDX10Z
荷重(最小〜最大)(N)
5〜12
材質(ノーズ)
SUS420
硬度(ノーズ)
-