※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
材質(本体)
SUM22L
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
材質(ノーズ)
SUM22L
注文コード
55625317
品番
SDXNE20W
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,774
販売価格(税別)
¥
2,522
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・外径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
全長(mm)
79
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
137
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M16×1.5
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
15〜45
材質(ノーズ)
SUM22L
色(ノブ)
つや消しブラック
硬度(ノーズ)
HRC58〜62