※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
材質(本体)
SUM22L
注文コード
55625475
品番
SDXN6W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・外径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
5
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
外径(Φmm)
6
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
ナット
ナット付き
適合レンチ
SDX6Z
荷重(最小〜最大)(N)
4.5〜10
熱処理(ノーズ)
-