※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
材質(本体)
SUM22L
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
材質(ノーズ)
SUM22L
注文コード
55625518
品番
SDXNE8W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・外径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
6
全長(mm)
40.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
11
ねじ長さ(mm)
21
ねじ寸法
M12×1.5
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
6〜18
材質(ノーズ)
SUM22L
色(ノブ)
つや消しブラック
硬度(ノーズ)
HRC58〜62