※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
8
材質(本体)
SUS303
注文コード
55625579
品番
SDXN8AW-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・外径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS303
質量(g)
11
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
ナット
ナット付き
適合レンチ
SDX8Z
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12
熱処理(ノーズ)
焼入無し