※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(解除マーク付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55625965
品番
MNDXN16
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,561
販売価格(税別)
¥
2,328
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
全長(mm)
68
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
71
ねじ長さ(mm)
26
ねじ寸法
M16×1.5(細目)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
15〜35