※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(解除マーク付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55626017
品番
MNDXN12
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
全長(mm)
51.7
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
29
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M12×1.5(細目)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
6〜14