※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55626166 品番BSR16-35-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS304 質量(g)41 タイプ全球 寸法A(mm)38 寸法F(mm)4 外径(Φmm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)M16×2 材質(ボール)SUS440C ボール径(Φmm)S12 表面処理(本体)- 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)- 硬度(ボール)HRC59〜66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55626166 BSR16-35-SUS 38546286 BSR16×35-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする