※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55626245
品番
BSR4-16-SUS
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS304
質量(g)
1.1
タイプ
全球
寸法A(mm)
16.5
寸法F(mm)
0.75
外径(Φmm)
4
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
M4×0.7
材質(ボール)
SUS440C
ボール径(Φmm)
S2.5
表面処理(本体)
-
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
-
硬度(ボール)
HRC59〜66