※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55626263 品番BSR5-8-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS304 質量(g)0.8 タイプ全球 寸法A(mm)8.8 寸法F(mm)1 外径(Φmm)5 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)M5×0.8 材質(ボール)SUS440C ボール径(Φmm)S3 表面処理(本体)- 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)- 硬度(ボール)HRC59〜66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55626263 BSR5-8-SUS 38546121 BSR5×8-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする