※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55626358
品番
BSR8-20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS304
質量(g)
5.7
タイプ
全球
寸法A(mm)
21.3
寸法F(mm)
1.9
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
M8×1.25
材質(ボール)
SUS440C
ボール径(Φmm)
S5.5
表面処理(本体)
-
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
-
硬度(ボール)
HRC59〜66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55626358
BSR8-20-SUS
38546191
BSR8×20-SUS
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
449
税込
¥
494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です