※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(薄板タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUM22L 注文コード55626376 品番TWDXN10-5L
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,561
販売価格(税別)
2,328
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)46.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)36 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 適合レンチTWDXN-W1416 荷重(最小〜最大)(N)6〜15 材質(ノーズ)SUM22L 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)HRC58〜62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする