※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(薄板タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUM22L
注文コード
55626437
品番
TWDXN10-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
適合レンチ
TWDXN-W1416
荷重(最小〜最大)(N)
6〜15