WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
PCクロームつまみ BH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
55626698
品番
BH-1103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
付属品
M4×25mm 1本入
材質
ABS樹脂
幅(mm)
19
色
白
高さ(mm)
26
適合扉厚(mm)
6〜22