WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
PCクロームつまみ BH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55626707
品番
BH-1104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
付属品
M4×25mm 1本入
材質
ABS樹脂
幅(mm)
19
色
茶
高さ(mm)
26
適合扉厚(mm)
6〜22