WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
フラワーつまみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55626716
品番
IK-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
色
イエロー
適合扉厚(mm)
14〜22
幅(mm)
50
高さ(mm)
18
設置寸法(mm)
15
付属品
トラスM4×20mm 1本、トラスM4×25mm 1本
材質
アクリル
注意
※新規に取り付ける際はネジ径よりやや大きめの下穴(例5mm)をドリルであけ、扉の裏側からネジで取り付けてください。(適合ドライバ+No2)。
※取り付けの際、電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが。
※生じる恐れがありますのでご注意ください。
※取り付けた後、木部にしっかり固定されていることをご確認ください。
※本製品は改良等の目的から仕様・寸法などを予告無しに変更する場合があります。