※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
マグネット プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55626814
品番
MPN-3/8HT
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
質量(g)
22
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
16.5
寸法L1(mm)
31
寸法W(mm)
22
締付トルク(N・m)
15〜18
寸法A(Φmm)
8
寸法G
G3/8