WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
セラミックハートノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55626874
品番
TW-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品
ビスM4×25
長さ(mm)
38
色
青
高さ(mm)
27
適合扉厚(mm)
13〜20