WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
セラミックハートノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クロームピンク
注文コード
55626892
品番
TW-805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品
ビスM4×25
長さ(mm)
38
色
クロームピンク
高さ(mm)
27
適合扉厚(mm)
13〜20