WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
セラミックつまみ32ΦW ラブハート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ハート大
注文コード
55626935
品番
TW-809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
色
青
長さ(mm)
33
適合扉厚(mm)
13〜20
付属品
ビスM4×25
高さ(mm)
24
材質
セラミック
形状
ハート大