※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
パーツシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
S45C
注文コード
55627268
品番
CP157-06001L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
S45C
質量(g)
4
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
11.5
寸法D1(Φmm)
8(g6)
寸法d(Φmm)
6(H7)
寸法H1(mm)
5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上