※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
パーツシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SCM435
注文コード
55627277
品番
CP156-16121
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM435
質量(g)
6
ねじ長さ(mm)
18
ねじ寸法
M12×1.75
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
適合クランプユニット
CP150-16080、CP151-16160、CP152-16100