※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
パーツシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
S45C
注文コード
55627286
品番
CP157-06001S
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
S45C
質量(g)
4
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
11.5
寸法D1(Φmm)
8(-0.02/-0.05)
寸法d(Φmm)
-
寸法H1(mm)
5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜