曜日別特売
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398

- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398
- サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627398

サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3枚)
SV
幅(mm)18.5
内容量1セット(3枚)注文コード55627398品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し

材質ステンレス(焼付塗装)長さ(mm)80幅(mm)18.5厚さ(mm)3.5SV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55627407
2024-08-06
用途: しっかりしています。
建設業・工事業

戸が一定量以上あけれないようにしています。
以外にしっかりしていて、無理に戸を開けようとしても壊れません。

対象商品 : 55627416
2021-10-13
用途: 猫の戸開け対策
自動車・二輪車・自転車関連業

飼い猫が引き戸を開けて和室に侵入し、畳で爪を研ぐので、侵入対策に購入しました。
以前、網戸用に使用していた類似商品は、ロックプレートを指で引き起こして立てる必要がありましたが、本品は押すだけでロックプレートが立ち上がり、押すだけで引っ込むという、操作性の良さに感心しました。

対象商品 : 55627425
2020-05-13
用途: 引き戸の施錠
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたより造りがしっかりしていて、使い方が簡単でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする