サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55627452 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し

材質ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm)80 幅(mm)18.5 厚さ(mm)3.5 GB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55627452 - 60821802 244979 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 1個 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55627407
2024-08-06
用途:
しっかりしています。
建設業・工事業

戸が一定量以上あけれないようにしています。
以外にしっかりしていて、無理に戸を開けようとしても壊れません。

対象商品:
55627416
2021-10-13
用途:
猫の戸開け対策
自動車・二輪車・自転車関連業

飼い猫が引き戸を開けて和室に侵入し、畳で爪を研ぐので、侵入対策に購入しました。
以前、網戸用に使用していた類似商品は、ロックプレートを指で引き起こして立てる必要がありましたが、本品は押すだけでロックプレートが立ち上がり、押すだけで引っ込むという、操作性の良さに感心しました。

対象商品:
55627425
2020-05-13
用途:
引き戸の施錠
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたより造りがしっかりしていて、使い方が簡単でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする