WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
ウッディー棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
55627766
品番
TK-042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
住まいの壁面を収納スペースに。
材質
天然木積層合板 塗装:アミノ樹脂
付属品
ネジ8本
寸法(mm)
200×250
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
250
寸法D(mm)
18
棚受け金具
L型棚受け