木製棚受

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)250×250 注文コード55627793 品番TK-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法3種類から選べます 他の種類を見る

木製の棚受けです

使用荷重(kg)20 付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本 寸法(mm)250×250 棚受け金具L型棚受け
注意
※石膏ボード等の中空の壁は、間柱の位置に取付けてください。
※壁面の材質によっては取り付ける面に適合したビスを別途ご使用ください。
※「棚吊り」でのご使用はできません。
※錐等で木ネジにあった下穴をあけてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55627784
2021-01-12
用途:
音響装置のスピーカーやアンプ等を置いたり、またあらゆるものの整理にもってこいです。丈夫でデザイン的のも優れています。
建設業・工事業

耐荷重もしっかりしており材質、デザインが素敵でどんな部屋にも適します。今まで数回買っておりますが満足です。

対象商品:
55627784
2018-04-11
用途:
神棚の板受けの組み立て
その他業種

問題なく簡易に組み立てができ、取付ボルトの長さも良好

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする