※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55627794 品番CP159-06001
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質(本体)SCM435 質量(g)2 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)8(h6) 寸法d(Φmm)6 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする