WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
ウッディー棚受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55627827
品番
TK-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
住まいの壁面を収納スペースに。
材質
天然木積層合板、塗装:アミノ樹脂
付属品
ネジ4本
寸法(mm)
200×250
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
250
寸法D(mm)
18
棚受け金具
L型棚受け