WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚ダボ・エンドキャップ
ケルタボクローム セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55627976
品番
DB-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。
材質
真鍮・ニッケルメッキ
寸法(mm)
8
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
5.5
寸法A(Φmm)
8