WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚ダボ・エンドキャップ
ケルタボクローム セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55627994
品番
DB-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。
材質
真鍮・ニッケルメッキ
寸法(mm)
10
寸法D(mm)
7.8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
8.9
寸法C(mm)
5.9
寸法A(Φmm)
10