木工ダボ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 55628082 品番 DB-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。

材質ブナ 寸法(mm)6×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品:
55628082
2022-08-16
用途:
ダボ継
その他業種

長さがある物で助かりました。長すぎるときにはノコギリで切って長さを調節しました。

対象商品:
55628082
2022-07-20
用途:
木製ドア作成
その他業種

18mm厚ヒノキ板の継ぎ合わせに使用。サイズもピッタリとはまり量も多く使いやすいです。

対象商品:
55628073
2022-03-26
用途:
木工作業.彫刻の取り付け作業
山田 様 (製造業)

金具とセットで購入したので、非常に助かりました。。

対象商品:
55628107
2020-12-24
用途:
木工
その他業種

以前は、8×40mmのものがダイソーに売っていたのですが、廃盤になったのか見かけなくなり、値段と入手のしやすさで購入してみました。
値段は倍になりましたが、質は良いので満足です。40mmだと長過ぎる時もあったので、寸法を選べるのも利点です。

対象商品:
55628073
2021-03-18
用途:
厚さ12mmの合板の接合に使用しました。

厚さ12mmの合板の接合に使用したところ、問題なく接合できました。

対象商品:
55628073
2021-02-03
用途:
家具の作成時
その他業種

30mmでは少し長かったので、25mmで丁度良かったです。
数もたくさん使うので、100個入りも助かります。

対象商品:
55628107
2021-07-15
用途:
家具の組立

ホームセンターや他の通販サイトよりも安く、使いやすいです。品質も全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする