ケルダボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4組) 注文コード 55628484 品番 ML511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

キャビネット・本箱・水屋等の棚受。埋込み式。

材質真鍮にニッケルメッキ 寸法(mm)8 クローム 寸法D(mm)1/4 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)5.5 寸法F(Φmm)8 寸法A(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする