WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚ダボ・エンドキャップ
ケルダボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4組)
注文コード
55628493
品番
ML512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。埋込み式。
材質
真鍮にニッケルメッキ
寸法(mm)
9
色
クローム
寸法D(mm)
1/4
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
5.5
寸法F(Φmm)
9
寸法A(Φmm)
9