木工ダボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16本) 注文コード 55628624 品番 ML674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。

材質ブナ 寸法(mm)8×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55628624
2025-06-08
用途:
椅子の修理
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

ビスを深打ちして、隠すために8mmのダボを使いました。ぴったり埋まると表面がフラットになって仕上がりがとても綺麗です。

対象商品:
55628606
2021-12-26
用途:
ネジ穴埋め
教育・研究機関

木製品のネジ穴埋めに使用します.この径の穴を空け,木工接着剤を塗って穴埋めにしています.

対象商品:
55628606
2021-11-01
用途:
家具組み立て

太さに多少のばらつきがあって、きつかったりゆるかったりするが、使えないほどではない。
一応ちゃんと使えるので再購入はあり。でも、そのバラつきに対して−★。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする