SH-461 ケルダボクローム WAKI(和気産業) 55628825

SH-461 ケルダボクローム WAKI(和気産業) 55628825 SH-461 ケルダボクローム WAKI(和気産業) 55628825

ケルダボクローム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4組) 注文コード55628825 品番SH-461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット・本箱・水屋等の棚受用ダボ。埋め込みなので強度があります。

材質真鍮 寸法(mm)8 寸法A(mm)8 寸法D(mm)6.4 寸法E(mm)8 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする