WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚ダボ・エンドキャップ
ケルダボクローム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4組)
注文コード
55628843
品番
SH-463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット・本箱・水屋等の棚受用ダボ。埋め込みなので強度があります。
材質
真鍮
寸法(mm)
10
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
7.8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
8.9
寸法C(mm)
5.9