棚柱用ネジ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(22本) 注文コード 55629306 品番 WKT32W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

棚柱用のネジです。

寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32 材質ステンレス 径(Φmm)3.1 頭径(Φmm)6.2 適合ドライバー2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55629297
2023-05-01
用途:
棚柱取付

1.8mの棚柱4本の取付に2袋購入しました。
この1袋の本数は棚柱2本+予備なのか棚柱の取り付けにしか使わないものには丁度良かったです。長さも石膏ボードの上から打つにも丁度良く丈夫に固定出来ました。

対象商品:
55629297
2019-04-08
用途:
稼働棚設置
自動車・二輪車・自転車関連業

意外とこのサイズ(細めの3.1で長いもの)は売っていないので重宝した。
石膏ボードの厚さ+内部の木部まで達してしっかりとネジが効くものを探していた。
棚柱のザグリにも皿がフィットするので間違いない。
頭を塗装したものもあるのでそちらも棚柱が白いものには使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする