WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の その他吊り金具
変形ツリカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629324
品番
BK-277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
耐荷重(kg)
60
材質
スチールクローム
寸法(mm)
300
色
クローム
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
25R
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
153