WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の その他吊り金具
変形Wカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55629342
品番
BK-914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
10
材質
スチール クロームメッキ
寸法(mm)
6×37×200
色
クローム
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
37