ロングSカン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55629367 品番 BK-272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

使用荷重(kg)18 材質スチール 寸法(mm)6×300 クロ-ム 寸法A(mm)6 寸法B(mm)300 寸法C(mm)37
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55629394
2024-09-10
用途:
外吊り簾用の吊り下げ金物として使用
その他業種

非常にしっかりとしたお品物です。外吊り簾用の吊り下げ金物で使用しています。
簾の着脱が大変やり易く助かりました。
簾の色に合ったブラックやブラウンがあると良かったのですが、今回は機能最優先で選びました。

対象商品:
55629358
2018-11-27
用途:
DIY用

価格も安く問題なく使用できます。さらに安くなることに期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする