WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の Sカン・S字フック
ステンレス Sフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55629446
品番
BK-696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
18
寸法L(mm)
86
寸法S(mm)
18
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
70
寸法(mm)
9×85
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。